CHF 634.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 685.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 634.50 | - |
4+ | CHF 563.50 | 11.19% |
10+ | CHF 494.00 | 22.14% |
20+ | CHF 447.00 | 29.55% |
30+ | CHF 417.50 | 34.20% |
50+ | CHF 406.50 | 35.93% |
100+ | CHF 395.50 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |