CHF 619.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 669.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 619.00 | - |
4+ | CHF 550.50 | 11.07% |
10+ | CHF 482.50 | 22.05% |
20+ | CHF 436.50 | 29.48% |
30+ | CHF 407.50 | 34.17% |
50+ | CHF 397.00 | 35.86% |
100+ | CHF 386.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |