CHF 571.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.50 | - |
4+ | CHF 508.00 | 11.11% |
10+ | CHF 445.50 | 22.05% |
20+ | CHF 403.00 | 29.48% |
30+ | CHF 376.50 | 34.12% |
50+ | CHF 366.50 | 35.87% |
100+ | CHF 357.00 | 37.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |