CHF 445.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 481.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 445.00 | - |
4+ | CHF 383.50 | 13.82% |
10+ | CHF 336.50 | 24.38% |
20+ | CHF 300.00 | 32.58% |
30+ | CHF 280.00 | 37.08% |
50+ | CHF 272.50 | 38.76% |
100+ | CHF 263.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |