CHF 320.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 346.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 320.50 | - |
4+ | CHF 274.50 | 14.35% |
10+ | CHF 240.50 | 24.96% |
20+ | CHF 216.00 | 32.61% |
30+ | CHF 201.50 | 37.13% |
50+ | CHF 196.00 | 38.85% |
100+ | CHF 189.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |