CHF 266.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 266.50 | - |
4+ | CHF 228.50 | 14.26% |
10+ | CHF 200.00 | 24.95% |
20+ | CHF 179.00 | 32.83% |
30+ | CHF 167.00 | 37.34% |
50+ | CHF 162.50 | 39.02% |
100+ | CHF 157.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |