CHF 148.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.00 | - |
4+ | CHF 127.50 | 13.85% |
10+ | CHF 112.00 | 24.32% |
20+ | CHF 99.70 | 32.64% |
30+ | CHF 93.10 | 37.09% |
50+ | CHF 90.70 | 38.72% |
100+ | CHF 87.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |