CHF 1'430.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'545.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'430.00 | - |
4+ | CHF 1'296.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'286.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'276.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'266.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'247.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'238.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |