KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 0040 AS568-BS1806-ISO3601-282 405,26x3,53mm

  • ERIKS:12065507
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'352.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'461.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'352.00

-

4+

CHF 1'225.00

9.39%

10+

CHF 1'216.00

10.06%

20+

CHF 1'206.00

10.80%

30+

CHF 1'197.00

11.46%

50+

CHF 1'179.00

12.80%

100+

CHF 1'170.00

13.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
405.26 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
282
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns