CHF 1'208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'305.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'208.00 | - |
4+ | CHF 1'095.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'086.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'078.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'070.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'054.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'046.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |