CHF 1'060.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'145.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'060.00 | - |
4+ | CHF 960.50 | 9.39% |
10+ | CHF 953.00 | 10.09% |
20+ | CHF 945.50 | 10.80% |
30+ | CHF 938.50 | 11.46% |
50+ | CHF 924.00 | 12.83% |
100+ | CHF 917.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |