CHF 846.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 914.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 846.00 | - |
4+ | CHF 767.00 | 9.34% |
10+ | CHF 761.00 | 10.05% |
20+ | CHF 755.00 | 10.76% |
30+ | CHF 749.50 | 11.41% |
50+ | CHF 738.00 | 12.77% |
100+ | CHF 734.50 | 13.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |