CHF 772.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 834.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 772.00 | - |
4+ | CHF 700.00 | 9.33% |
10+ | CHF 694.50 | 10.04% |
20+ | CHF 689.00 | 10.75% |
30+ | CHF 683.50 | 11.46% |
50+ | CHF 673.50 | 12.76% |
100+ | CHF 670.50 | 13.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |