CHF 694.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 694.00 | - |
4+ | CHF 592.50 | 14.63% |
10+ | CHF 519.50 | 25.14% |
20+ | CHF 477.00 | 31.27% |
30+ | CHF 445.00 | 35.88% |
50+ | CHF 433.50 | 37.54% |
100+ | CHF 424.50 | 38.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |