CHF 665.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 665.00 | - |
4+ | CHF 567.50 | 14.66% |
10+ | CHF 497.50 | 25.19% |
20+ | CHF 457.50 | 31.20% |
30+ | CHF 427.00 | 35.79% |
50+ | CHF 416.00 | 37.44% |
100+ | CHF 407.00 | 38.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |