CHF 627.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 677.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 627.00 | - |
4+ | CHF 537.00 | 14.35% |
10+ | CHF 470.50 | 24.96% |
20+ | CHF 431.50 | 31.18% |
30+ | CHF 402.50 | 35.81% |
50+ | CHF 392.00 | 37.48% |
100+ | CHF 384.50 | 38.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |