CHF 596.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 596.50 | - |
4+ | CHF 510.00 | 14.50% |
10+ | CHF 447.00 | 25.06% |
20+ | CHF 405.00 | 32.10% |
30+ | CHF 378.00 | 36.63% |
50+ | CHF 368.50 | 38.22% |
100+ | CHF 358.50 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |