CHF 571.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.50 | - |
4+ | CHF 491.00 | 14.09% |
10+ | CHF 430.50 | 24.67% |
20+ | CHF 389.50 | 31.85% |
30+ | CHF 363.50 | 36.40% |
50+ | CHF 354.00 | 38.06% |
100+ | CHF 344.00 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |