CHF 569.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 569.50 | - |
4+ | CHF 489.00 | 14.14% |
10+ | CHF 428.50 | 24.76% |
20+ | CHF 387.50 | 31.96% |
30+ | CHF 361.50 | 36.52% |
50+ | CHF 352.50 | 38.10% |
100+ | CHF 339.00 | 40.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |