CHF 521.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 521.50 | - |
4+ | CHF 448.50 | 14.00% |
10+ | CHF 393.50 | 24.54% |
20+ | CHF 352.50 | 32.41% |
30+ | CHF 329.00 | 36.91% |
50+ | CHF 320.50 | 38.54% |
100+ | CHF 308.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |