CHF 464.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 464.00 | - |
4+ | CHF 399.00 | 14.01% |
10+ | CHF 349.50 | 24.68% |
20+ | CHF 314.00 | 32.33% |
30+ | CHF 293.00 | 36.85% |
50+ | CHF 285.50 | 38.47% |
100+ | CHF 274.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |