CHF 439.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 439.00 | - |
4+ | CHF 378.00 | 13.90% |
10+ | CHF 331.50 | 24.49% |
20+ | CHF 296.50 | 32.46% |
30+ | CHF 276.50 | 37.02% |
50+ | CHF 269.50 | 38.61% |
100+ | CHF 260.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |