CHF 429.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 464.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 429.50 | - |
4+ | CHF 368.50 | 14.20% |
10+ | CHF 323.00 | 24.80% |
20+ | CHF 289.50 | 32.60% |
30+ | CHF 270.00 | 37.14% |
50+ | CHF 263.00 | 38.77% |
100+ | CHF 253.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |