KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 0040 AS568-BS1806-ISO3601-243 104,37x3,53mm

  • ERIKS:12065468
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 424.00

-

4+

CHF 364.50

14.03%

10+

CHF 319.50

24.65%

20+

CHF 286.00

32.55%

30+

CHF 267.00

37.03%

50+

CHF 260.00

38.68%

100+

CHF 250.50

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
104.37 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
243
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns