CHF 379.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 410.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 379.50 | - |
4+ | CHF 326.00 | 14.10% |
10+ | CHF 286.00 | 24.64% |
20+ | CHF 256.00 | 32.54% |
30+ | CHF 239.00 | 37.02% |
50+ | CHF 233.00 | 38.60% |
100+ | CHF 224.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |