CHF 374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 374.00 | - |
4+ | CHF 322.00 | 13.90% |
10+ | CHF 282.50 | 24.47% |
20+ | CHF 252.50 | 32.49% |
30+ | CHF 236.00 | 36.90% |
50+ | CHF 229.50 | 38.64% |
100+ | CHF 221.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 240 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |