CHF 360.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 360.50 | - |
4+ | CHF 310.50 | 13.87% |
10+ | CHF 272.50 | 24.41% |
20+ | CHF 244.00 | 32.32% |
30+ | CHF 227.50 | 36.89% |
50+ | CHF 221.50 | 38.56% |
100+ | CHF 213.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.67 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |