CHF 307.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 307.00 | - |
4+ | CHF 263.00 | 14.33% |
10+ | CHF 230.50 | 24.92% |
20+ | CHF 207.00 | 32.57% |
30+ | CHF 193.00 | 37.13% |
50+ | CHF 188.00 | 38.76% |
100+ | CHF 181.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |