CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 291.50 | - |
4+ | CHF 251.50 | 13.72% |
10+ | CHF 220.50 | 24.36% |
20+ | CHF 196.50 | 32.59% |
30+ | CHF 183.50 | 37.05% |
50+ | CHF 178.50 | 38.77% |
100+ | CHF 173.00 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |