CHF 268.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 268.50 | - |
4+ | CHF 230.00 | 14.34% |
10+ | CHF 202.00 | 24.77% |
20+ | CHF 180.50 | 32.77% |
30+ | CHF 168.50 | 37.24% |
50+ | CHF 164.50 | 38.73% |
100+ | CHF 158.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |