CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.50 | - |
4+ | CHF 176.00 | 14.36% |
10+ | CHF 154.50 | 24.82% |
20+ | CHF 138.00 | 32.85% |
30+ | CHF 129.00 | 37.23% |
50+ | CHF 125.50 | 38.93% |
100+ | CHF 121.00 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |