KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 0040 AS568-BS1806-ISO3601-220 34,52x3,53mm

  • ERIKS:12065445
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.50

-

4+

CHF 123.50

13.94%

10+

CHF 108.00

24.74%

20+

CHF 96.50

32.75%

30+

CHF 90.00

37.28%

50+

CHF 87.70

38.89%

100+

CHF 84.70

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
34.52 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
220
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns