CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.00 | - |
4+ | CHF 108.50 | 13.89% |
10+ | CHF 95.00 | 24.60% |
20+ | CHF 84.90 | 32.62% |
30+ | CHF 79.20 | 37.14% |
50+ | CHF 77.20 | 38.73% |
100+ | CHF 74.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |