CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.00 | - |
4+ | CHF 99.30 | 14.40% |
10+ | CHF 87.10 | 24.91% |
20+ | CHF 77.80 | 32.93% |
30+ | CHF 72.60 | 37.41% |
50+ | CHF 70.80 | 38.97% |
100+ | CHF 68.30 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |