CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.50 | - |
4+ | CHF 96.50 | 14.22% |
10+ | CHF 84.60 | 24.80% |
20+ | CHF 75.80 | 32.62% |
30+ | CHF 70.70 | 37.16% |
50+ | CHF 68.90 | 38.76% |
100+ | CHF 66.40 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |