CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.00 | - |
4+ | CHF 73.10 | 14.00% |
10+ | CHF 64.10 | 24.59% |
20+ | CHF 57.40 | 32.47% |
30+ | CHF 53.60 | 36.94% |
50+ | CHF 52.20 | 38.59% |
100+ | CHF 50.30 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |