CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.10 | - |
4+ | CHF 66.20 | 14.14% |
10+ | CHF 58.10 | 24.64% |
20+ | CHF 51.90 | 32.68% |
30+ | CHF 48.50 | 37.09% |
50+ | CHF 47.20 | 38.78% |
100+ | CHF 45.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |