CHF 73.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.90 | - |
4+ | CHF 63.50 | 14.07% |
10+ | CHF 55.70 | 24.63% |
20+ | CHF 49.80 | 32.61% |
30+ | CHF 46.50 | 37.08% |
50+ | CHF 45.30 | 38.70% |
100+ | CHF 43.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |