CHF 62.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.00 | - |
4+ | CHF 53.30 | 14.03% |
10+ | CHF 46.70 | 24.68% |
20+ | CHF 41.80 | 32.58% |
30+ | CHF 39.00 | 37.10% |
50+ | CHF 38.00 | 38.71% |
100+ | CHF 36.70 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |