CHF 873.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 944.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 873.50 | - |
4+ | CHF 791.50 | 9.39% |
10+ | CHF 785.50 | 10.07% |
20+ | CHF 779.50 | 10.76% |
30+ | CHF 773.50 | 11.45% |
50+ | CHF 762.00 | 12.76% |
100+ | CHF 755.00 | 13.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |