CHF 789.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 852.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 789.00 | - |
4+ | CHF 715.00 | 9.38% |
10+ | CHF 709.50 | 10.08% |
20+ | CHF 704.00 | 10.77% |
30+ | CHF 698.50 | 11.47% |
50+ | CHF 688.00 | 12.80% |
100+ | CHF 682.00 | 13.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |