CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 811.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 751.00 | - |
4+ | CHF 680.50 | 9.39% |
10+ | CHF 675.50 | 10.05% |
20+ | CHF 670.00 | 10.79% |
30+ | CHF 665.00 | 11.45% |
50+ | CHF 655.00 | 12.78% |
100+ | CHF 648.00 | 13.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |