CHF 592.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 640.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 592.50 | - |
4+ | CHF 508.00 | 14.26% |
10+ | CHF 445.50 | 24.81% |
20+ | CHF 407.00 | 31.31% |
30+ | CHF 379.50 | 35.95% |
50+ | CHF 370.00 | 37.55% |
100+ | CHF 357.00 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |