CHF 577.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 577.00 | - |
4+ | CHF 494.50 | 14.30% |
10+ | CHF 433.50 | 24.87% |
20+ | CHF 389.50 | 32.50% |
30+ | CHF 363.50 | 37.00% |
50+ | CHF 354.00 | 38.65% |
100+ | CHF 340.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |