CHF 448.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 448.50 | - |
4+ | CHF 385.50 | 14.05% |
10+ | CHF 338.00 | 24.64% |
20+ | CHF 301.50 | 32.78% |
30+ | CHF 281.50 | 37.24% |
50+ | CHF 274.00 | 38.91% |
100+ | CHF 265.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |