CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 255.00 | - |
4+ | CHF 219.00 | 14.12% |
10+ | CHF 192.00 | 24.71% |
20+ | CHF 172.00 | 32.55% |
30+ | CHF 160.50 | 37.06% |
50+ | CHF 156.50 | 38.63% |
100+ | CHF 151.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |