CHF 245.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 245.50 | - |
4+ | CHF 211.00 | 14.05% |
10+ | CHF 185.00 | 24.64% |
20+ | CHF 165.50 | 32.59% |
30+ | CHF 154.50 | 37.07% |
50+ | CHF 150.50 | 38.70% |
100+ | CHF 145.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |