CHF 211.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 211.00 | - |
4+ | CHF 181.50 | 13.98% |
10+ | CHF 159.00 | 24.64% |
20+ | CHF 142.50 | 32.46% |
30+ | CHF 133.00 | 36.97% |
50+ | CHF 129.50 | 38.63% |
100+ | CHF 125.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.95 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 147 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |