CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.00 | - |
4+ | CHF 141.00 | 14.02% |
10+ | CHF 123.50 | 24.70% |
20+ | CHF 110.50 | 32.62% |
30+ | CHF 103.50 | 36.89% |
50+ | CHF 100.50 | 38.72% |
100+ | CHF 96.90 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |