CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.50 | - |
4+ | CHF 122.50 | 14.04% |
10+ | CHF 107.50 | 24.56% |
20+ | CHF 95.70 | 32.84% |
30+ | CHF 89.30 | 37.33% |
50+ | CHF 87.00 | 38.95% |
100+ | CHF 84.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |